Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7208-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7208-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381774
Produttore:0191562940000
EAN:4026677658173
0191562940000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7208-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191562940000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7208-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso365 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
217,12 IVA esclusa
/ Unità
264,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.