Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7014-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7014-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079549
Produttore:0924031660000
EAN:4054369732078
0924031660000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7014-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0924031660000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7014-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
€ 546,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 666,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.