Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381586


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0385871650000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7014-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, regolati, in coppia o in set, angolo di contatto a = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb70.. |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 28000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2240 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore