Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB71916-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrino FAG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:XCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:170000000120282
Produttore:0387715860000
EAN:4026677645135
0387715860000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71916-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387715860000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB71916-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso295,33 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriexcb71
Materialesfera in ceramica
Gabbiaplastica
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.