Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71812 ACDGA/P4, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71812 ACDGA/P4
Rubix:160000000362356
Produttore:396051
EAN:7316574367719
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71812 ACDGA/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71812 ACDGA/P4


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Punti di forza

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Informazioni tecniche


Attributi
Peso100 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Serie71812
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r13400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
300,89 IVA esclusa
/ Unità
367,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.