Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71916-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm

CUSCINETTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381392
Produttore:0385924010000
EAN:4026677547606
0385924010000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71916-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385924010000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71916-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini

Informazioni tecniche


Attributi
Peso297,7 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb719
Carico statico di base, radiale - C0r23000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.