Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7009-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HC7009-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380647
Produttore:0384393870000
EAN:4012801484152
0384393870000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7009-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384393870000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7009-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso239 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r5200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
Codice doganale84821090
299,09 IVA esclusa
/ Unità
364,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.