Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7007-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381495
Produttore:0191503850000
EAN:4026677498533
0191503850000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7007-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191503850000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7007-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso151,6 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r9600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19300 N
Codice doganale84821090
142,44 IVA esclusa
/ Unità
173,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.