Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7001-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7001-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381088
Produttore:0191848160000
EAN:4012801616430
0191848160000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7001-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191848160000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7001-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r960 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2450 N
Codice doganale84821010
€ 109,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.