Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71930-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71930-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380453
Produttore:0191553600000
EAN:4026677862686
0191553600000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71930-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191553600000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71930-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x210x210 mm
Peso2463 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr119000 N
Codice doganale84821090
1004,01 IVA esclusa
/ Unità
1224,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.