Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto mandrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381605
0385963770000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0385963770000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti mandrino, regolati, a coppie o in serie, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb719
Materialeceramica (palline); tessuto laminato (gabbia)
Gabbiaresina fenolica
Carico statico di base, radiale - C0r14500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23400 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.