Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71922-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 20 mm

HCB719..

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:HCB71922-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381332
Produttore:0385015620000
0385015620000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71922-C-T-P4S-UL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385015620000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71922-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB719..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso713 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb71..-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.