Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71914-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71914-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381664
Produttore:0387325720000
EAN:4026677588890


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0387325720000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71914-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 327,82 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 304,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore