Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71910-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm
HCB719..
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB71910-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380595


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0388169970000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71910-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto del mandrino
Spindle bearing
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione