Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7009-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7009-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381381
Produttore:0191506790000
EAN:4026677121196
0191506790000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7009-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191506790000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7009-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso231 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r14900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Codice doganale84821090
€ 193,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.