Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7000-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC7000-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381424
Produttore:0385474730000
EAN:4026677420701


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0385474730000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7000-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Materiale | ceramica (palline) |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1900 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore