Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCB7022-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:XCB7022-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381888
Produttore:0386199620000
EAN:4026677732064


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0386199620000-CUSCINETTO PER MANDRINI * XCB7022-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1549 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcb70 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 70000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 106000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore