Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7009-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7009-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381197
Produttore:0380475190000
EAN:4012801618274


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0380475190000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7009-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Spindle bearing, adjusted, pair or set, contact angle alpha = 15 degrees, with ceramic balls, reduced tolerances, universal design for paired installation, pair of bearings has slight preload in O and X layout.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 193,39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70..-c |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore