Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71918-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71918-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380639
Produttore:0384393520000
EAN:4012801483865
0384393520000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71918-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384393520000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71918-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso630 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Carico statico di base, radiale - C0r19600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Codice doganale84821090
€ 782,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 954,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.