Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71912-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC71912-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381061
Produttore:0384674700000
EAN:4012801735933
0384674700000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71912-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384674700000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC71912-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso174 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
€ 372,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 454,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.