Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7007-E-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7007-E-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079645
Produttore:0936875670000
EAN:4054371544928


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0936875670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7007-E-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-E, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-e-t-p4s-xl |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,14 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 286,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione