Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71920-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC71920-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381081
Produttore:0191789560000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0191789560000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC71920-EDLR-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 765 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore