Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71924-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 120 mm | Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71924-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380437
Produttore:0390893980000
EAN:4012802157451
0390893980000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71924-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390893980000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71924-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1162 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza22 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r59000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Codice doganale84821090
925,26 IVA esclusa
/ Unità
1128,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.