Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7004-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7004-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380689
Produttore:0191849050000
EAN:4012801489584
0191849050000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7004-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191849050000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7004-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r2700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5700 N
Codice doganale84821090
118,50 IVA esclusa
/ Unità
144,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.