Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7202-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7202-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381845
Produttore:0386134500000
EAN:4026677717078
0386134500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7202-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386134500000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7202-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso34 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11600 N
Codice doganale84821090
€ 127,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.