Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71910-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71910-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000379283
Produttore:0191540200000
EAN:4012801455510
0191540200000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191540200000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x72x72 mm
Peso127 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18600 N
Codice doganale84821090
157,46 IVA esclusa
/ Unità
192,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.