Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS71914-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380635
Produttore:0384393360000
EAN:4012801483803
0384393360000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71914-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0384393360000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS71914-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso332 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs719..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r14000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Codice doganale84821090
538,92 IVA esclusa
/ Unità
657,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.