Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71914-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71914-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381683
Produttore:0387382280000
EAN:4026677597786
0387382280000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71914-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387382280000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71914-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso328,03 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r21800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
€ 304,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.