Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71926-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 130 mm | Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:B71926-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380444
Produttore:0386140220000
EAN:4026677717870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386140220000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71926-E-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetto a sfere per mandrini B719..-E-2RSD, regolato, in coppia o set, angolo di contatto α = 25°, tenute a labbro su entrambi i lati, non a contatto, tolleranze restrittive
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | resina fenolica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 67000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 85000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1017,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 1241,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione