Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7201-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 12 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7201-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000380483
Produttore:0638140720000
EAN:4026677854728


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0638140720000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7201-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore