Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7206 ACDGB/P4A, Diametro interno: 30 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti obliqui a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7206 ACDGB/P4A
Rubix:160000000362221
Produttore:45340
EAN:7316570733280


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7206 ACDGB/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 194 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7206 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15,3 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 23,4 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione