Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71902-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71902-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380358
Produttore:0381075110000
EAN:4026677009340
0381075110000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71902-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0381075110000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71902-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x28x28 mm
Peso16 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r1940 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4850 N
Codice doganale84821010
€ 88,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.