Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7017-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7017-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381042
Produttore:0191787780000
EAN:4012801735308
0191787780000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7017-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191787780000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7017-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso880 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Codice doganale84821090
646,87 IVA esclusa
/ Unità
789,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.