Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71915-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71915-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380397
Produttore:0387683210000
EAN:4026677637314
0387683210000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71915-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387683210000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71915-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x105x105 mm
Peso340 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r22900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
Codice doganale84821090
261,35 IVA esclusa
/ Unità
318,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.