Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71913 ACDGB/P4A, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:71913 ACDGB/P4A
Rubix:160000000361202
Produttore:45038
EAN:7316571053615


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71913 ACDGB/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 13x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 202 g |
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 71913 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 258,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 315,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore