Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7009 ACEGA/HCVQ126, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7009 ACEGA/HCVQ126
Rubix:160000000361904


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO S7008ACEGA/HCVQ126
Cuscinetto obliquo SKF super-precisione ibrido, sigillato, con gabbia in PEEK e tenute su entrambi i lati. Precisione P4 (ABEC 7).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s70 .. w (serie sigillata super-precisione, esempio s7008) |
| Materiale | ibrido (sfere in nitruro di silicio si3n4) + gabbia in peek |
| Gabbia | peek |
| Peso | 0,17 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore