Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71932-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 160 mm | Diametro esterno: 220 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71932-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380457
Produttore:0385417930000
EAN:4026677409423
0385417930000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71932-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385417930000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71932-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x220x220 mm
Peso2587 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr121000 N
Codice doganale84821090
€ 1265,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 1543,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.