Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7005-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM7005-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079638
Produttore:0936118540000
EAN:4054371544850


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0936118540000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7005-C-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm70..-c-t-p4s-xl |
| Gabbia | resina fenolica |
| Peso | 0,069 kg |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3150 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore