Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71813 CDGB/P4, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71813 CDGB/P4
Rubix:160000000362297
Produttore:396060
EAN:7316574367795
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71813 CDGB/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71813 CDGB/P4


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Serie71813
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
334,71 IVA esclusa
/ Unità
408,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.