Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7015-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380299
Produttore:0387845050000
EAN:4026677667090
0387845050000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7015-C-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387845050000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7015-C-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso619 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r32500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84821090
360,79 IVA esclusa
/ Unità
440,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.