Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7203-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7203-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381847
Produttore:0386134840000
EAN:4026677717108
0386134840000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7203-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0386134840000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7203-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso65 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r5800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13000 N
Codice doganale84821090
€ 132,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.