Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7013-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7013-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380289
Produttore:0387688790000
EAN:4026677639042
0387688790000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7013-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387688790000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7013-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso444 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r24100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
Codice doganale84821090
€ 293,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 358,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.