Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71907-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381529
Produttore:0385742330000
EAN:4026677499813


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0385742330000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75,67 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 174,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore