Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix:160000000380376
Produttore:0387474560000
EAN:4026677608734
0387474560000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387474560000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso173,11 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r13700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22200 N
Codice doganale84821090
€ 265,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.