Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7013-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079559
Produttore:0926238910000
EAN:4054369824490
0926238910000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7013-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0926238910000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7013-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r11600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20100 N
€ 469,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 573,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.