Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 13 mm

HCB719…

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381384
Produttore:0386485120000
0386485120000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0386485120000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71911-E-2RSD-T-P4S-UL


Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso147,48 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb719..
Materialeceramica (palline); tessuto laminato (gabbia)
Carico statico di base, radiale - C0r13100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22300 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.