Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71908-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm
HCB719…
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB71908-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381720
Produttore:0387583260000
EAN:4026677622600


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0387583260000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71908-E-2RSD-T-P4S-UL
Regolato, a coppie o in serie, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, guarnizioni a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate.
Cuscinetto mandrino (ib.) con guarnizione FAG
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 92,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | hcb71..-2rsd-e |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 17200 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore