Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7200-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B7200-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381854
Produttore:0386168400000
EAN:4026677727077


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0386168400000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7200-C-2RSD-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini B72..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2950 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6900 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione