Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71920-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71920-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380427
Produttore:0380857120000
EAN:4012801970501
0380857120000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71920-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0380857120000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71920-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso779 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57000 N
Codice doganale84821090
€ 418,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.