Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7004-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 20 mm | Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm

HCB70..

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7004-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381331
Produttore:0385012100000
0385012100000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7004-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385012100000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7004-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb70..-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.